Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schienenstrahler ARCA TRACK, Ø 3.5cm, 48 Vdc, 5.5W 3000K 440lm 34°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Schienenstrahler ARCA TRACK, Ø 3.5cm, 48 Vdc, 5.5W 3000K 440lm 34°, Schwarz
LED Schienenstrahler ARCA TRACK, Ø 3.5cm, 48 Vdc, 5.5W 3000K 440lm 34°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-222974
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-222974
EAN/GTIN:
     8021696222974

LED Schienenstrahler ARCA TRACK, Ø 3.5cm, 48 Vdc, 5.5W 3000K 440lm 34°, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • EPREL Nr.: 863112
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 48 V=
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 3,5∕ 10,7∕ 15,7 cm
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: IDEA-222974
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: schwarz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Produktart: Schienenstrahler
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Material: Aluminium
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Farbe: pulverlackiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 68,67*
€ 68,67*
€ 8,50*
ab € 55,99*
€ 73,22*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.