Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schienen-Modulleuchte ARCA WIDE, 30.5cm, 48 Vdc, 13W 3000K 1950lm 98°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Schienen-Modulleuchte ARCA WIDE, 30.5cm, 48 Vdc, 13W 3000K 1950lm 98°, Schwarz
LED Schienen-Modulleuchte ARCA WIDE, 30.5cm, 48 Vdc, 13W 3000K 1950lm 98°, Schwarz
LED Schienen-Modulleuchte ARCA WIDE, 30.5cm, 48 Vdc, 13W 3000K 1950lm 98°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-222943
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-222943
EAN/GTIN:
     8021696222943

LED Schienen-Modulleuchte ARCA WIDE, 30.5cm, 48 Vdc, 13W 3000K 1950lm 98°, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • EPREL Nr.: 864599
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 48 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 30,5∕ 3,5∕ 7,1 cm
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: IDEA-222943
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: schwarz
  • Produktart: Modularsystem
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: pulverlackiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 66,15*
€ 66,15*
€ 8,50*
ab € 53,97*
€ 71,14*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.