Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Stehleuchte STYLE, IP 54, Höhe 100cm, 9W 4000K 730lm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Stehleuchte STYLE, IP 54, Höhe 100cm, 9W 4000K 730lm, Anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte STYLE, IP 54, Höhe 100cm, 9W 4000K 730lm, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-209906
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-209906
EAN/GTIN:
     8021696209906

Outdoor LED Stehleuchte STYLE, IP 54, Höhe 100cm, 9W 4000K 730lm, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • EPREL Nr.: 907438
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 13,5∕ 100∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Marke: Ideal Lux
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Zubehör: Treiber incl
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel: SMD LED fest verbaut
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Moderne LED Außenstandleuchte - IP54 geschützt gegem Witterungseinflüsse.
  • Umgebungstemperatur: -15 ... +45 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 1,67 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: anthrazit
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Artikelnummer: IDEA-209906
  • Lichtstrom: 730 lm
  • Erhältlich mit warmweißer oder neutralweißer Lichabgabe..
  • Material: Kunststoff
  • Passende Wandleuchte erhältlich, mit und ohne Sensoren.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 119,70*
€ 119,70*
€ 8,50*
ab € 96,57*
€ 122,63*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-221519
ab € 83,83*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-209845
ab € 68,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.