Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Eck-Profil SLOT SURFACE ANGOLO, inkl. opaler Abdeckung, 100cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Eck-Profil SLOT SURFACE ANGOLO, inkl. opaler Abdeckung, 100cm, Aluminium
LED Eck-Profil SLOT SURFACE ANGOLO, inkl. opaler Abdeckung, 100cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-126531
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-126531
EAN/GTIN:
     8021696126531

LED Eck-Profil SLOT SURFACE ANGOLO, inkl. opaler Abdeckung, 100cm, Aluminium

  • Marke: Ideal Lux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 0,15 kg
  • Farbe: aluminium
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L: 1,6 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • IP-Schutzart: IP20
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Einbauprofil
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: IDEA-126531
  • Zubehör: Montageset excl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: L∕ H∕ T: 1000∕ 1,6∕ 1,6 cm
  • Material: Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,56*
€ 7,56*
€ 8,50*
ab € 6,25*
€ 9,12*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.