Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-/Wandstrahler ALFA PB4 Schiene, 4-flammig, GU10 max. 50W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-/Wandstrahler ALFA PB4 Schiene, 4-flammig, GU10 max. 50W, Weiß
Decken-/Wandstrahler ALFA PB4 Schiene, 4-flammig, GU10 max. 50W, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-122731
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-122731
EAN/GTIN:
     8021696122731

Decken-/Wandstrahler ALFA PB4 Schiene, 4-flammig, GU10 max. 50W, Weiß

  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Marke: Ideal Lux
  • Material: Metall
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ H∕ T: 71,5∕ 22∕ 16 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Leuchtmittel: Halogen GU10 28W
  • Leistungsaufnahme: max. 4x 50 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,07 kg
  • Artikelnummer: IDEA-122731
  • Zubehör: Montageset excl
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 56,70*
€ 56,70*
€ 8,50*
ab € 45,59*
€ 61,40*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.