Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Spotschiene SLEM PB4, 4-flammig, GU10 ,ax. 50W, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Spotschiene SLEM PB4, 4-flammig, GU10 ,ax. 50W, Nickel
Decken-Spotschiene SLEM PB4, 4-flammig, GU10 ,ax. 50W, Nickel
Decken-Spotschiene SLEM PB4, 4-flammig, GU10 ,ax. 50W, Nickel
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-018850
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-018850
EAN/GTIN:
     8021696018850

Decken-Spotschiene SLEM PB4, 4-flammig, GU10 ,ax. 50W, Nickel

  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Leuchtmittel: Halogen GU10 28W
  • Gewicht: 1,07 kg
  • Farbe: nickel satiniert
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ H∕ T: 70∕ 22∕ 16 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Zubehör: Montageset excl
  • Artikelnummer: IDEA-018850
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 57,96*
€ 57,96*
€ 8,50*
ab € 46,62*
€ 62,25*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
018829
ab € 11,72*
Ähnlich
Ideal Lux
018836
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.