Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte MARA, Ø 40cm, 3x E27, nickel matt / Stoffabdeckung unten weiß, Chintz champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte MARA, Ø 40cm, 3x E27, nickel matt / Stoffabdeckung unten weiß, Chintz champagner
Pendelleuchte MARA, Ø 40cm, 3x E27, nickel matt / Stoffabdeckung unten weiß, Chintz champagner
Artikel-Nr.:
     440-HUF-930663-32
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-930663-32
EAN/GTIN:
     4011868904702
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
Smart Home Hängeleuchte

Pendelleuchte MARA, Ø 40cm, 3x E27, nickel matt / Stoffabdeckung unten weiß, Chintz champagner

  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmittel: 3 x E27 max. je 57W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Diffus
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: champagner
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 150 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Die Leuchtenschirme sind auf der Unterseite mit einer herausnehmbaren weißen Stoffabdeckung ausgestattet.
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Artikelnummer: HUF-930663-32
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Textil
  • Farbe: nickel matt
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 40∕ 17 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 158,72*
€ 158,72*
€ 8,50*
ab € 127,97*
€ 161,66*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,77*
Zubehör
SIGOR Licht
600032
ab € 6,87*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
536326
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.