Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte CLAREO, 115cm, 30W 2700K 3750lm, drehbar, dimmbar, nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte CLAREO, 115cm, 30W 2700K 3750lm, drehbar, dimmbar, nickel matt
LED Pendelleuchte CLAREO, 115cm, 30W 2700K 3750lm, drehbar, dimmbar, nickel matt
LED Pendelleuchte CLAREO, 115cm, 30W 2700K 3750lm, drehbar, dimmbar, nickel matt
LED Pendelleuchte CLAREO, 115cm, 30W 2700K 3750lm, drehbar, dimmbar, nickel matt
LED Pendelleuchte CLAREO, 115cm, 30W 2700K 3750lm, drehbar, dimmbar, nickel matt
Artikel-Nr.:
     440-HUF-602110-31
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-602110-31
EAN/GTIN:
     4011868913353
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte CLAREO, 115cm, 30W 2700K 3750lm, drehbar, dimmbar, nickel matt

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Marke: Hufnagel
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 3750 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: LED-COB Band, 10x LED à 3W
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 30 W
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: nickel matt
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: max.-L∕ B∕ H: 115∕ 4∕ 140 cm
  • Artikelnummer: HUF-602110-31
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Schwenkbereich: 350 °
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: satiniert
  • Größe: min.-H: 100 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 346,63*
€ 417,04*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 431,84*
€ 431,84*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,84*
€ 513,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.