Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlerleiste FILO, 4-flammig, 95cm, 4x G9, dreh- und schwenkbar, Messing-matt / Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strahlerleiste FILO, 4-flammig, 95cm, 4x G9, dreh- und schwenkbar, Messing-matt / Opalglas
Strahlerleiste FILO, 4-flammig, 95cm, 4x G9, dreh- und schwenkbar, Messing-matt / Opalglas
Artikel-Nr.:
     440-HUF-433541
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-433541
EAN/GTIN:
     4011868908588

Strahlerleiste FILO, 4-flammig, 95cm, 4x G9, dreh- und schwenkbar, Messing-matt / Opalglas

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Hufnagel
  • Opalglas G569OP weiß-matt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 4 x G9
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B: 95∕ 6,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Artikelnummer: HUF-433541
  • Material: Metall
  • Farbe: Messing satiniert
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: max.-H: 18 cm
  • Größe: Schirm-Ø: 9 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 184,54*
€ 184,54*
€ 8,50*
ab € 148,43*
€ 187,24*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.