Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte / Spiegelleuchte LADO 60, IP44, 60cm, 12W 2900K 1040lm, CRi >90,schaltbar, Mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte LADO 60, IP44, 60cm, 12W 2900K 1040lm, CRi >90,schaltbar, Mattschwarz
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte LADO 60, IP44, 60cm, 12W 2900K 1040lm, CRi >90,schaltbar, Mattschwarz
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte LADO 60, IP44, 60cm, 12W 2900K 1040lm, CRi >90,schaltbar, Mattschwarz
Artikel-Nr.:
     440-HEL-18/1812.22
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-18/1812.22
EAN/GTIN:
     4022671109499
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wandleuchte / Spiegelleuchte LADO 60, IP44, 60cm, 12W 2900K 1040lm, CRi >90,schaltbar, Mattschwarz

  • Farbtemperatur: 2900 K
  • Zubehör: Treiber incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 4∕ 60∕ 6 cm
  • Marke: Helestra
  • Dimmbar: nein
  • Gewicht: 0,61 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbe: schwarz matt
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • IP-Schutzart: IP44
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • LED Leuchte für das Bad - Montage wahlweise an der Wand oder am Spiegel.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Acryl
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 1040 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Artikelnummer: HEL-18/1812.22
  • IP44 Schutz gegen Spritzwasser und Staub.
  • Material: Aluminium
  • Weiche, warmweiße Lichtabgabe durch den satinierten Opalglas-Diffusr.
  • Mit integriertem LED Treiber - fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
  • Erhältlich in 2 Gehäusefarben und 3 unterschiedlichen Längen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 89,26*
€ 89,26*
€ 5,46*
ab € 74,46*
€ 95,20*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 74,55*
€ 95,32*
€ 8,50*
ab € 74,86*
€ 95,70*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 92,78*
€ 117,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.