Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte PIC LED, eckig, 3000K, IP20, weiß / innen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte PIC LED, eckig, 3000K, IP20, weiß / innen weiß
LED Deckeneinbauleuchte PIC LED, eckig, 3000K, IP20, weiß / innen weiß
Artikel-Nr.:
     440-HEL-15/2050.07-07/30
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-15/2050.07-07/30
EAN/GTIN:
     4022671112208
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte PIC LED, eckig, 3000K, IP20, weiß / innen weiß

  • Marke: Helestra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: HEL-15/2050.07-07/30
  • Ausstrahlungswinkel: 50 °
  • Größe: L∕ B∕ H: 5∕ 5∕ 6,9 cm
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Gewicht: 0,1 kg
  • Einbautiefe: 6,8 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 4,4 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 4,4 cm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 480 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 39,40*
€ 39,40*
€ 5,46*
ab € 32,91*
€ 44,85*
€ 8,50*
ab € 33,06*
€ 44,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,11*
€ 54,75*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.