Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic LED Grablicht mit Flackerflamme, 2x Babyzelle LR 14, 1 rote LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitronic LED Grablicht mit Flackerflamme, 2x Babyzelle LR 14, 1 rote LED
Heitronic LED Grablicht mit Flackerflamme, 2x Babyzelle LR 14, 1 rote LED
Heitronic LED Grablicht mit Flackerflamme, 2x Babyzelle LR 14, 1 rote LED
Heitronic LED Grablicht mit Flackerflamme, 2x Babyzelle LR 14, 1 rote LED
Heitronic LED Grablicht mit Flackerflamme, 2x Babyzelle LR 14, 1 rote LED
Heitronic LED Grablicht mit Flackerflamme, 2x Babyzelle LR 14, 1 rote LED
Artikel-Nr.:
     440-HEI-36384
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-36384
EAN/GTIN:
     4002940363845
Suchbegriffe:
Grablaterne
Grablicht
grablicht

Heitronic LED Grablicht mit Flackerflamme, 2x Babyzelle LR 14, 1 rote LED

  • Marke: Heitronic
  • IP-Schutzart: IP44
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Rot
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: HEI-36384
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Leuchtmittel-Ø: 6,7 cm
  • Batterie nicht enthalten
  • Größe: Ø∕ H: 6,7∕ 12,2 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,07*
€ 2,07*
€ 8,50*
ab € 1,77*
€ 3,21*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.