Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hallen-Flächenleuchte für ca. 16m, IP65 IK04, Breite 59.5cm, DALI dimmbar, weiß, 122x59.5cm, 276W 4000K 39800lm 40°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hallen-Flächenleuchte für ca. 16m, IP65 IK04, Breite 59.5cm, DALI dimmbar, weiß, 122x59.5cm, 276W 4000K 39800lm 40°
LED Hallen-Flächenleuchte für ca. 16m, IP65 IK04, Breite 59.5cm, DALI dimmbar, weiß, 122x59.5cm, 276W 4000K 39800lm 40°
LED Hallen-Flächenleuchte für ca. 16m, IP65 IK04, Breite 59.5cm, DALI dimmbar, weiß, 122x59.5cm, 276W 4000K 39800lm 40°
LED Hallen-Flächenleuchte für ca. 16m, IP65 IK04, Breite 59.5cm, DALI dimmbar, weiß, 122x59.5cm, 276W 4000K 39800lm 40°
Artikel-Nr.:
     440-FL-HFL433365HS.40084DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-HFL433365HS.40084DA
EAN/GTIN:
     4050341104444

LED Hallen-Flächenleuchte für ca. 16m, IP65 IK04, Breite 59.5cm, DALI dimmbar, weiß, 122x59.5cm, 276W 4000K 39800lm 40°

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 39800 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leistungsaufnahme: 276 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 13,5 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Energieverbrauch: 276 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 122∕ 59,5∕ 6∕ 6 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Produktart: Flächenleuchte
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK04 Joule
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-HFL433365HS.40084DA
  • Schutzklasse: 1
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Lichtaustritt: direkt
  • Geeignet für Notlicht
  • Mit Schutzabdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 617,23*
€ 708,27*
Lager 440
Frei Haus
ab € 708,37*
€ 708,37*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,37*
€ 842,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-HFL43Halterfest
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.