Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbauleuchte, 130cm, 90°, 148W, 4000K, 19900lm, CRI 80, ballwurfsicher, Linsenoptik, IP65, weiß, DALI dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbauleuchte, 130cm, 90°, 148W, 4000K, 19900lm, CRI 80, ballwurfsicher, Linsenoptik, IP65, weiß, DALI dimmbar
LED Aufbauleuchte, 130cm, 90°, 148W, 4000K, 19900lm, CRI 80, ballwurfsicher, Linsenoptik, IP65, weiß, DALI dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-FL-ARB134000L.19984DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ARB134000L.19984DA
EAN/GTIN:
     k.A.

LED Aufbauleuchte, 130cm, 90°, 148W, 4000K, 19900lm, CRI 80, ballwurfsicher, Linsenoptik, IP65, weiß, DALI dimmbar

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 148 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 2,8 kg
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Größe: L∕ B∕ H: 130∕ 14,5∕ 7,5 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Artikelnummer: FL-ARB134000L.19984DA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Produktart: Aufbauleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 19900 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 370,37*
€ 370,37*
€ 8,50*
ab € 322,61*
€ 380,48*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,37*
€ 440,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-BSARB145L
ab € 42,94*
Zubehör
Frisch Licht
FL-TR7350-1BWS
ab € 44,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.