Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte VELA, 1x 40W, 3000K, 4000lm, IP20, weiß, inkl. Smartluce


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte VELA, 1x 40W, 3000K, 4000lm, IP20, weiß, inkl. Smartluce
LED Pendelleuchte VELA, 1x 40W, 3000K, 4000lm, IP20, weiß, inkl. Smartluce
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3625-45-102-01
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3625-45-102-01
EAN/GTIN:
     8019282526308
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte VELA, 1x 40W, 3000K, 4000lm, IP20, weiß, inkl. Smartluce

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt, Smartluce Modul
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Auslieferung mit werkseitig integriertem "Smartluce dimmbar Modul" zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Home
  • Schaltzyklen: 30000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Pendellänge (kürzbar): 50-200 cm
  • Artikelnummer: FAB-3625-45-102-01
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 4000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 3,2 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß/transparent
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 78∕ 55∕ 200 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Methacrylat
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 327,60*
€ 327,60*
€ 8,50*
ab € 283,57*
€ 345,04*
€ 65,00*
ab € 333,24*
€ 397,36*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,60*
€ 389,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.