Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte DUCHESSA, 30cm, E27, 1x 40W, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte DUCHESSA, 30cm, E27, 1x 40W, IP20, weiß
Pendelleuchte DUCHESSA, 30cm, E27, 1x 40W, IP20, weiß
Pendelleuchte DUCHESSA, 30cm, E27, 1x 40W, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3533-45-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3533-45-102
EAN/GTIN:
     8019282511076
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
Smart Home Hängeleuchte

Pendelleuchte DUCHESSA, 30cm, E27, 1x 40W, IP20, weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • kompatibel mit separat bestellbarem "Smartluce on/off Modul" FAB-3572-00-002 zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Home
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Pendellänge (kürzbar): 50-200 cm
  • Artikelnummer: FAB-3533-45-102
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Farbe: weiss
  • Größe: Ø∕ H: 30∕ 200 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Keramik
  • Größe: Schirm-H: 26 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 107,90*
€ 107,90*
€ 5,46*
ab € 93,75*
€ 119,44*
€ 8,50*
ab € 93,85*
€ 119,56*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fabas
3572-00-002
ab € 46,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.