Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand- und Deckenleuchte GIOTTO, Ø 30cm, 18W 3000K 1890lm, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand- und Deckenleuchte GIOTTO, Ø 30cm, 18W 3000K 1890lm, dimmbar, weiß
LED Wand- und Deckenleuchte GIOTTO, Ø 30cm, 18W 3000K 1890lm, dimmbar, weiß
LED Wand- und Deckenleuchte GIOTTO, Ø 30cm, 18W 3000K 1890lm, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3508-21-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3508-21-102
EAN/GTIN:
     8019282508052
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand- und Deckenleuchte GIOTTO, Ø 30cm, 18W 3000K 1890lm, dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Flache ausgefallene LED Flächenleuchte für den Innenraum.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schaltzyklen: 30000
  • Produktart: Wandleuchte
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Material: Acryl
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 1620 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Gewicht: 0,75 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: satiniert
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Fabas Luce
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 30∕ 37∕ 6,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: FAB-3508-21-102
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Der Ring mit diffuser Abdeckung gibt homogenes, warmweißes Flächenlicht in den Raum ab.
  • Material: Metall
  • Farbe: weiß
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 30∕ 3 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Größe: Deckenanschluss-Ø∕ H: 18∕ 4 cm
  • LED dimmbar (bauseits mit Phasenan-und abschnitt).
  • Auch kompatibel mit optional bestellbarem "Smartluce dimmbar Modul" FAB-3572-00-001 zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Home
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 82,50*
€ 82,50*
€ 5,46*
ab € 82,59*
€ 105,67*
€ 8,50*
ab € 82,68*
€ 105,79*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fabas
3572-00-001
ab € 46,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.