Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte KASA, E27, Smartluce kompatibel, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte KASA, E27, Smartluce kompatibel, IP20, schwarz
Pendelleuchte KASA, E27, Smartluce kompatibel, IP20, schwarz
Pendelleuchte KASA, E27, Smartluce kompatibel, IP20, schwarz
Pendelleuchte KASA, E27, Smartluce kompatibel, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3347-40-101
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3347-40-101
EAN/GTIN:
     8019282099376
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
Smart Home Hängeleuchte

Pendelleuchte KASA, E27, Smartluce kompatibel, IP20, schwarz

  • Dimmbarkeit: Sprachsteuerung, Smartluce Modul
  • Marke: LaMiaLuce
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø: 50 cm
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Gewicht: 1,51 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: FAB-3347-40-101
  • Smartluce kompatibel
  • Größe: min.-H: 50 cm
  • kompatibel mit separat bestellbarem "Smartluce on/off Modul" FAB-3572-00-002 zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Home
  • Größe: Baldachin-Ø: 10 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 52,65*
€ 52,65*
€ 8,50*
ab € 45,59*
€ 60,85*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.