Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce DUNK LED Pendelleuchte, Aluminium gebürstet, 5 flammig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce DUNK LED Pendelleuchte, Aluminium gebürstet, 5 flammig
Fabas Luce DUNK LED Pendelleuchte, Aluminium gebürstet, 5 flammig
Fabas Luce DUNK LED Pendelleuchte, Aluminium gebürstet, 5 flammig
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3239-48-212
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3239-48-212
EAN/GTIN:
     8019282067207
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Fabas Luce DUNK LED Pendelleuchte, Aluminium gebürstet, 5 flammig

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 136∕ 8∕ 0 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Gewicht: 4,6 kg
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 3500 lm
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • Netzfrequenz: <50 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: FAB-3239-48-212
  • LED dimmbar, längenjustierbar durch Reutlinger Verschluss
  • Pendelleuchte Dunk, LED 40W , Metall- und Methacrylatgestell, Aluminium
  • Dunk, LED Pendelleuchte in minimalistischem Design- Dimmbar- tolle Lichtverteilung, satinierte Diffusorlinse
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,23*
€ 376,87*
€ 18,00*
ab € 319,90*
€ 377,47*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 397,80*
€ 397,80*
€ 8,50*
ab € 344,16*
€ 407,67*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,80*
€ 473,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3239-47-212
ab € 186,42*
Ähnlich
Fabas
3239-40-212
ab € 68,58*
Ähnlich
Fabas
3239-21-212
ab € 87,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.