Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte KENT, 2-flammig, E27, Smartluce kompatibel, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte KENT, 2-flammig, E27, Smartluce kompatibel, IP20, weiß
Deckenleuchte KENT, 2-flammig, E27, Smartluce kompatibel, IP20, weiß
Deckenleuchte KENT, 2-flammig, E27, Smartluce kompatibel, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3061-65-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3061-65-102
EAN/GTIN:
     8019282040477
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Deckenleuchte KENT, 2-flammig, E27, Smartluce kompatibel, IP20, weiß

  • Dimmbarkeit: Sprachsteuerung, Smartluce Modul
  • Marke: LaMiaLuce
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø: 40 cm
  • Farbe: nickel satiniert
  • Gewicht: 1,71 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Glas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Smartluce kompatibel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: FAB-3061-65-102
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: weiß
  • Material: Metall
  • kompatibel mit separat bestellbarem "Smartluce on/off Modul" FAB-3572-00-002 zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Home
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,87*
€ 38,87*
€ 8,50*
ab € 33,93*
€ 45,88*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 35,04*
€ 47,29*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.