Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spiegelaufsteckleuchte BOX 1-60 N, 32,8W, 2700K, 4960lm, Nickel satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spiegelaufsteckleuchte BOX 1-60 N, 32,8W, 2700K, 4960lm, Nickel satiniert
LED Spiegelaufsteckleuchte BOX 1-60 N, 32,8W, 2700K, 4960lm, Nickel satiniert
Artikel-Nr.:
     440-DEC-0420434
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0420434
EAN/GTIN:
     4250412866138

LED Spiegelaufsteckleuchte BOX 1-60 N, 32,8W, 2700K, 4960lm, Nickel satiniert

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Acrylglas
  • Lichtstrom: 4960 lm
  • Leistungsaufnahme: 32,8 W
  • IP-Schutzart: IP 44
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbe: nickel satiniert
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 60∕ 5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Artikelnummer: DEC-0420434
  • Material: Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 361,12*
€ 433,07*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 448,45*
€ 448,45*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,45*
€ 533,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.