Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 40 5x, 6W, 2700-4000K, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 40 5x, 6W, 2700-4000K, schwarz matt
LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 40 5x, 6W, 2700-4000K, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-DEC-0124060
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0124060
EAN/GTIN:
     4250412893424

LED Wandkosmetikspiegel beleuchtet BS 40 5x, 6W, 2700-4000K, schwarz matt

  • Farbtemperatur: 2700-4000 K
  • Marke: Decor Walther
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Spiegel mit Beleuchtung
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • IP-Schutzart: IP 44
  • Gewicht: 2,9 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: schwarz matt
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 16∕ 34,6∕ 26,4 cm
  • Artikelnummer: DEC-0124060
  • Material: Stahl
  • Größe: Ø: 26,4 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 464,64*
€ 545,11*
Lager 440
Frei Haus
ab € 578,03*
€ 578,03*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,03*
€ 687,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0123960
ab € 463,32*
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0124160
ab € 469,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.