Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil Abdeckung F-01-05, Kunststoff, transparent, 95% Transmission


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profil Abdeckung F-01-05, Kunststoff, transparent, 95% Transmission
Profil Abdeckung F-01-05, Kunststoff, transparent, 95% Transmission
Profil Abdeckung F-01-05, Kunststoff, transparent, 95% Transmission
Profil Abdeckung F-01-05, Kunststoff, transparent, 95% Transmission
Profil Abdeckung F-01-05, Kunststoff, transparent, 95% Transmission
Profil Abdeckung F-01-05, Kunststoff, transparent, 95% Transmission
Profil Abdeckung F-01-05, Kunststoff, transparent, 95% Transmission
Artikel-Nr.:
     440-D-983550
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-983550
EAN/GTIN:
     4042943133373

Profil Abdeckung F-01-05, Kunststoff, transparent, 95% Transmission

  • Marke: Deko-Light
  • Artikelnummer: D-983550
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: B∕ H∕ T: 0,8∕ 0,4∕ 100 cm
  • Farbe: transparent
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: Profilabdeckung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,57*
€ 3,57*
€ 8,50*
ab € 2,52*
€ 3,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 7,21*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reprofil
D-983551
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.