Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reprofil Fliesen-Profil Abschluss nach oben leuchtend für bis 12 mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, Länge 300cm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reprofil Fliesen-Profil Abschluss nach oben leuchtend für bis 12 mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, Länge 300cm, Silber
Reprofil Fliesen-Profil Abschluss nach oben leuchtend für bis 12 mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, Länge 300cm, Silber
Artikel-Nr.:
     440-D-975391
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-975391
EAN/GTIN:
     4042943155870

Reprofil Fliesen-Profil Abschluss nach oben leuchtend für bis 12 mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, Länge 300cm, Silber

  • Marke: Reprofil
  • Material: aluminium
  • Artikelnummer: D-975391
  • Größe: L∕ B∕ H: 300∕ 1,4∕ 3,6 cm
  • Farbe: silber eloxiert
  • Gewicht: 0,993 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,78*
€ 34,85*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 35,97*
€ 35,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,62*
€ 63,95*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reprofil
D-983000
ab € 3,32*
Zubehör
Reprofil
D-983002
ab € 3,32*
Zubehör
Reprofil
D-983004
ab € 3,32*
Zubehör
Reprofil
D-983001
ab € 7,51*
Zubehör
Reprofil
D-983003
ab € 7,52*
Zubehör
Reprofil
D-983005
ab € 7,51*
Zubehör
Reprofil
D-983006
ab € 10,82*
Zubehör
Reprofil
D-983007
ab € 10,80*
Zubehör
Reprofil
D-983008
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.