Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reprofil Fliesen-Profil EL-03-12 für 12 - 13,3 mm LED Strips, Aluminium, lackiert, Länge 250cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reprofil Fliesen-Profil EL-03-12 für 12 - 13,3 mm LED Strips, Aluminium, lackiert, Länge 250cm, Weiß
Reprofil Fliesen-Profil EL-03-12 für 12 - 13,3 mm LED Strips, Aluminium, lackiert, Länge 250cm, Weiß
Reprofil Fliesen-Profil EL-03-12 für 12 - 13,3 mm LED Strips, Aluminium, lackiert, Länge 250cm, Weiß
Reprofil Fliesen-Profil EL-03-12 für 12 - 13,3 mm LED Strips, Aluminium, lackiert, Länge 250cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-975365
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-975365
EAN/GTIN:
     4042943149121

Reprofil Fliesen-Profil EL-03-12 für 12 - 13,3 mm LED Strips, Aluminium, lackiert, Länge 250cm, Weiß

  • Größe: L∕ B∕ H: 250∕ 1,4∕ 4 cm
  • Farbe: weiß lackiert
  • Gewicht: 0,56 kg
  • Marke: Reprofil
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-975365
  • Material: aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,79*
€ 34,99*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 35,97*
€ 35,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,64*
€ 64,24*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
D-930346
ab € 12,45*
Zubehör
3M
D-930347
ab € 13,18*
Zubehör
3M
D-930345
ab € 11,53*
Zubehör
Reprofil
D-983020
ab € 3,33*
Zubehör
Reprofil
D-983021
ab € 7,53*
Zubehör
Reprofil
D-983028
ab € 10,77*
Zubehör
Reprofil
D-983027
ab € 10,78*
Zubehör
Reprofil
D-983026
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.