Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 440
>
Lichtsysteme
>
LED Profile
>
Funktionale Profil-Lösungen
>
Artikel
Reprofil Fliesen-Profil Ecke innen EV-01-08 für 8 - 9,3 mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, Länge 300cm, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-D-975344
Hersteller:
Reprofil
Herst.-Nr.:
D-975344
EAN/GTIN:
4251182408368
Reprofil Fliesen-Profil Ecke innen EV-01-08 für 8 - 9,3 mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, Länge 300cm, Silber
Marke:
Reprofil
Abgabemenge:
1 Stück
Farbe:
Silber matt eloxiert
Größe:
L∕ B∕ H: 300∕ 4,3∕ 4,3 cm
Artikelnummer:
D-975344
Material:
aluminium
... >
Lichtsysteme
>
LED Profile
>
Dekorative Profil-Lösungen
... >
Lichtsysteme
>
LED Profile
>
Funktionale Profil-Lösungen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 8,50*
ab € 40,99*
€ 56,00*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 59,97*
€ 59,97*
Lager 721
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,65*
€ 101,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Doppelseitiges Klebeband, Länge 50 Meter, Breite/Stärke 8 x 0,2mm
3M
D-930345
ab € 11,53*
Zubehör
Zubehör für LED Profil - Abdeckung P-01-08, 300cm, klar, 95% Transmission
Reprofil
D-983006
ab € 10,74*
Zubehör
Zubehör für LED Profil - Abdeckung P-01-08, 300cm, matt, 75% Transmission
Reprofil
D-983007
ab € 10,80*
Zubehör
Zubehör für LED Profil - Abdeckung P-01-08, 300cm, milchig, 40% Transmission
Reprofil
D-983008
ab € 10,80*
Zubehör
Zubehör für LED Profil E-EV-01-08 - Endkappe, 2 Stück, grau
Reprofil
D-980501
ab € 2,08*
Zubehör
Zubehör für LED Profil P-EV-01-08 - Endkappe, 2 Stück, grau
Reprofil
D-978221
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen