Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reprofil IP-Profil, U-flach AU-04-12 für 12 - 13,3 mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, Länge 200cm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reprofil IP-Profil, U-flach AU-04-12 für 12 - 13,3 mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, Länge 200cm, Silber
Reprofil IP-Profil, U-flach AU-04-12 für 12 - 13,3 mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, Länge 200cm, Silber
Reprofil IP-Profil, U-flach AU-04-12 für 12 - 13,3 mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, Länge 200cm, Silber
Reprofil IP-Profil, U-flach AU-04-12 für 12 - 13,3 mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, Länge 200cm, Silber
Artikel-Nr.:
     440-D-970723
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-970723
EAN/GTIN:
     4251182408504

Reprofil IP-Profil, U-flach AU-04-12 für 12 - 13,3 mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, Länge 200cm, Silber

  • Marke: Reprofil
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 2∕ 1 cm
  • Farbe: Silber matt eloxiert
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-970723
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,37*
€ 14,37*
€ 8,50*
ab € 9,97*
€ 14,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,15*
€ 27,06*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
D-930346
ab € 12,45*
Zubehör
3M
D-930347
ab € 13,18*
Zubehör
3M
D-930349
ab € 20,18*
Zubehör
3M
D-930345
ab € 11,53*
Zubehör
Reprofil
D-988025
ab € 8,35*
Zubehör
Reprofil
D-988028
ab € 11,97*
Zubehör
Reprofil
D-981001
ab € 2,08*
Zubehör
3M
D-930348
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.