Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffprofil für COB-SAUNA-24V Stripe, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffprofil für COB-SAUNA-24V Stripe, 2m
Kunststoffprofil für COB-SAUNA-24V Stripe, 2m
Kunststoffprofil für COB-SAUNA-24V Stripe, 2m
Artikel-Nr.:
     440-D-930741
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930741
EAN/GTIN:
     4042943177148

Kunststoffprofil für COB-SAUNA-24V Stripe, 2m

  • Marke: Deko-Light
  • Größe: B∕ H∕ T: 1,45∕ 0,8∕ 100 cm
  • Artikelnummer: D-930741
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Produktart: Profil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,97*
€ 5,97*
€ 8,50*
ab € 4,13*
€ 6,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,92*
€ 11,66*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-930740
ab € 2,11*
Ähnlich
Deko-Light
D-930736
ab € 0,40*
Ähnlich
Deko-Light
D-930738
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.