Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen für BACKLIT PANEL 620x620mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen für BACKLIT PANEL 620x620mm, weiß
Einbaurahmen für BACKLIT PANEL 620x620mm, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-930670
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930670
EAN/GTIN:
     4042943171986

Einbaurahmen für BACKLIT PANEL 620x620mm, weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbaurahmen
  • Artikelnummer: D-930670
  • Größe: L∕ B: 62∕ 62 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Material: Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,63*
€ 34,74*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 35,97*
€ 35,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,33*
€ 63,01*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-930676
ab € 2,11*
Ähnlich
Deko-Light
D-930671
ab € 28,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.