Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Abdeckung eckig für LIGHT BASE COB Indoor, schwarz transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Abdeckung eckig für LIGHT BASE COB Indoor, schwarz transparent
KapegoLED Abdeckung eckig für LIGHT BASE COB Indoor, schwarz transparent
KapegoLED Abdeckung eckig für LIGHT BASE COB Indoor, schwarz transparent
KapegoLED Abdeckung eckig für LIGHT BASE COB Indoor, schwarz transparent
KapegoLED Abdeckung eckig für LIGHT BASE COB Indoor, schwarz transparent
Artikel-Nr.:
     440-D-930132
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-930132
EAN/GTIN:
     4042943138972

KapegoLED Abdeckung eckig für LIGHT BASE COB Indoor, schwarz transparent

  • Marke: KapegoLED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-930132
  • Größe: B∕ H: 8,5∕ 2,5 cm
  • Gewicht: 0,06 kg
  • Lichtausbeute: 78 lm/W
  • Material: Aluminium/Glas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,90*
€ 3,90*
€ 8,50*
ab € 3,34*
€ 5,25*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.