Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Outdoor Netzgerät, IP67, DIM, CV, V2-200-12T, dimmbar mit Phasenan-/abschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Outdoor Netzgerät, IP67, DIM, CV, V2-200-12T, dimmbar mit Phasenan-/abschnitt
Deko-Light Outdoor Netzgerät, IP67, DIM, CV, V2-200-12T, dimmbar mit Phasenan-/abschnitt
Deko-Light Outdoor Netzgerät, IP67, DIM, CV, V2-200-12T, dimmbar mit Phasenan-/abschnitt
Artikel-Nr.:
     440-D-872095
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-872095
EAN/GTIN:
     4042943160997

Deko-Light Outdoor Netzgerät, IP67, DIM, CV, V2-200-12T, dimmbar mit Phasenan-/abschnitt

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Artikelnummer: D-872095
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Marke: Deko-Light
  • IP-Schutzart: IP67
  • Gewicht: 1,262 kg
  • Farbe: silber
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 24,9∕ 7,2∕ 4 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 39,18*
€ 39,18*
€ 8,50*
ab € 33,10*
€ 45,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,12*
€ 101,76*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.