Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät ABN 75VAIP67 konv., spannungskonstant, 220-240Vac 50-60Hz, 12Vac, 75W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät ABN 75VAIP67 konv., spannungskonstant, 220-240Vac 50-60Hz, 12Vac, 75W
Netzgerät ABN 75VAIP67 konv., spannungskonstant, 220-240Vac 50-60Hz, 12Vac, 75W
Artikel-Nr.:
     440-D-000140
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     D-000140
EAN/GTIN:
     4042943101211
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte

Netzgerät ABN 75VAIP67 konv., spannungskonstant, 220-240Vac 50-60Hz, 12Vac, 75W

  • Marke: ABN
  • Größe: L∕ H: 10,8∕ 6,6 cm
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP67
  • Artikelnummer: D-000140
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 1,777 kg
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leistungsaufnahme: 75 W
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Anschlußmöglichkeit: Netzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,17*
€ 80,50*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 89,97*
€ 89,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,74*
€ 150,18*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.