Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte TRAXX MIDI, IP20, 20W, 40°, 4000K, 3009lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte TRAXX MIDI, IP20, 20W, 40°, 4000K, 3009lm, weiß
LED Pendelleuchte TRAXX MIDI, IP20, 20W, 40°, 4000K, 3009lm, weiß
LED Pendelleuchte TRAXX MIDI, IP20, 20W, 40°, 4000K, 3009lm, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88875174
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88875174
EAN/GTIN:
     4251433977698
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte TRAXX MIDI, IP20, 20W, 40°, 4000K, 3009lm, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-88875174
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 15,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 154 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 3009 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Material: Glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 101,32*
€ 101,32*
€ 5,46*
ab € 89,20*
€ 111,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,29*
€ 111,69*
€ 8,50*
ab € 90,51*
€ 113,03*
Frei Haus
ab € 93,54*
€ 115,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88832173
ab € 79,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88832175
ab € 79,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88832174
ab € 79,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88833173
ab € 79,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88833175
ab € 79,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88833174
ab € 79,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88835173
ab € 79,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88835175
ab € 79,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88835174
ab € 79,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88752173
ab € 91,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88752175
ab € 91,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88752174
ab € 91,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88753173
ab € 91,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88753175
ab € 91,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88753174
ab € 91,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.