Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte TRAXX MINI, IP20, 40°, 13W, 3000K, 1503lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte TRAXX MINI, IP20, 40°, 13W, 3000K, 1503lm, schwarz
LED Pendelleuchte TRAXX MINI, IP20, 40°, 13W, 3000K, 1503lm, schwarz
LED Pendelleuchte TRAXX MINI, IP20, 40°, 13W, 3000K, 1503lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-88864183
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88864183
EAN/GTIN:
     4251433977988
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte TRAXX MINI, IP20, 40°, 13W, 3000K, 1503lm, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-88864183
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 13,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 120 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 1503 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Material: Glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 78,28*
€ 78,28*
€ 5,46*
ab € 69,17*
€ 87,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,26*
€ 87,97*
€ 8,50*
ab € 70,20*
€ 89,12*
Frei Haus
ab € 70,55*
€ 89,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88822183
ab € 58,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88822185
ab € 58,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88822184
ab € 58,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88824183
ab € 58,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88824185
ab € 58,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88824184
ab € 58,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88826183
ab € 58,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88826185
ab € 58,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88826184
ab € 58,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88742183
ab € 70,97*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88742185
ab € 70,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88742184
ab € 71,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88744183
ab € 71,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88744185
ab € 71,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88744184
ab € 70,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.