Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte mit Bewegungsmelder FAGI, IP54, 230V AC, 50 Hz, 6W, 3000K, 440lm, graphit, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte mit Bewegungsmelder FAGI, IP54, 230V AC, 50 Hz, 6W, 3000K, 440lm, graphit, schaltbar
LED Pollerleuchte mit Bewegungsmelder FAGI, IP54, 230V AC, 50 Hz, 6W, 3000K, 440lm, graphit, schaltbar
LED Pollerleuchte mit Bewegungsmelder FAGI, IP54, 230V AC, 50 Hz, 6W, 3000K, 440lm, graphit, schaltbar
LED Pollerleuchte mit Bewegungsmelder FAGI, IP54, 230V AC, 50 Hz, 6W, 3000K, 440lm, graphit, schaltbar
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-65112103
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-65112103
EAN/GTIN:
     4251433982838
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte mit Bewegungsmelder FAGI, IP54, 230V AC, 50 Hz, 6W, 3000K, 440lm, graphit, schaltbar

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Brumberg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: Graphit
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,4∕ 11,2∕ 60 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-65112103
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lichtausbeute: 80 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 440 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Produktart: Pollerleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 166,53*
€ 166,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,51*
€ 179,59*
€ 8,50*
ab € 148,83*
€ 182,04*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,77*
€ 183,94*
Frei Haus
ab € 151,48*
€ 185,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
65111103
ab € 116,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.