Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Flexibles Profil P72-12 - Halter-Set für senkrechte Montage, Aluminium, Stahl / Roh-Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Flexibles Profil P72-12 - Halter-Set für senkrechte Montage, Aluminium, Stahl / Roh-Aluminium
Zubehör für Flexibles Profil P72-12 - Halter-Set für senkrechte Montage, Aluminium, Stahl / Roh-Aluminium
Zubehör für Flexibles Profil P72-12 - Halter-Set für senkrechte Montage, Aluminium, Stahl / Roh-Aluminium
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53021000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53021000
EAN/GTIN:
     4251433912415
Suchbegriffe:
Metalldübel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
metalldübel

Zubehör für Flexibles Profil P72-12 - Halter-Set für senkrechte Montage, Aluminium, Stahl / Roh-Aluminium

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B∕ H: 4406,2∕ 4406,2∕ 5 cm
  • Farbe: Stahl
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Halter
  • Artikelnummer: BRUM-53021000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,43*
€ 7,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,11*
€ 5,46*
ab € 5,86*
€ 8,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 8,60*
€ 3,90*
ab € 6,65*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.