Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück 180° zu Einbau-Profil P36-20 (BRUM-53654…), 5 x 2.6cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsstück 180° zu Einbau-Profil P36-20 (BRUM-53654…), 5 x 2.6cm, Aluminium
Verbindungsstück 180° zu Einbau-Profil P36-20 (BRUM-53654…), 5 x 2.6cm, Aluminium
Verbindungsstück 180° zu Einbau-Profil P36-20 (BRUM-53654…), 5 x 2.6cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53013000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53013000
EAN/GTIN:
     4251433912880

Verbindungsstück 180° zu Einbau-Profil P36-20 (BRUM-53654…), 5 x 2.6cm, Aluminium

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B: 5∕ 2,6 cm
  • Farbe: aluminium
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Verbindungsteil
  • Artikelnummer: BRUM-53013000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,58*
€ 8,58*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 9,60*
€ 5,46*
ab € 6,86*
€ 9,81*
€ 8,50*
ab € 7,75*
€ 11,08*
€ 3,90*
ab € 7,78*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.