Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feder-Halter für Hohldecken zu Einbau-Profil P31-10 (BRUM-53651…), 4cm x 1.54cm x 3.7cm, Roh-Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feder-Halter für Hohldecken zu Einbau-Profil P31-10 (BRUM-53651…), 4cm x 1.54cm x 3.7cm, Roh-Aluminium
Feder-Halter für Hohldecken zu Einbau-Profil P31-10 (BRUM-53651…), 4cm x 1.54cm x 3.7cm, Roh-Aluminium
Feder-Halter für Hohldecken zu Einbau-Profil P31-10 (BRUM-53651…), 4cm x 1.54cm x 3.7cm, Roh-Aluminium
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53008000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53008000
EAN/GTIN:
     4251433911555

Feder-Halter für Hohldecken zu Einbau-Profil P31-10 (BRUM-53651…), 4cm x 1.54cm x 3.7cm, Roh-Aluminium

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B∕ H: 4∕ 4393,6∕ 3,7 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: BRUM-53008000
  • Produktart: Halter
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Farbe: aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,46*
€ 3,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,18*
€ 5,46*
ab € 2,77*
€ 4,21*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,33*
€ 8,50*
ab € 3,13*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.