Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaueinheit Decke für LED-Module, Quadratisch, Bündig, IP20, max. 8W, Strukturweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaueinheit Decke für LED-Module, Quadratisch, Bündig, IP20, max. 8W, Strukturweiß
Aufbaueinheit Decke für LED-Module, Quadratisch, Bündig, IP20, max. 8W, Strukturweiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-45104170
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-45104170
EAN/GTIN:
     4251433933120
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse

Aufbaueinheit Decke für LED-Module, Quadratisch, Bündig, IP20, max. 8W, Strukturweiß

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Schutzklasse: 3
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B: 9∕ 9 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: BRUM-45104170
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Produktart: Aufbaugehäuse
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,18*
€ 47,18*
€ 5,46*
ab € 41,43*
€ 54,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,58*
€ 54,37*
€ 8,50*
ab € 42,17*
€ 55,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,10*
€ 57,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 25,01*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.