Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, rund, 230V, 7W 3000K 740lm 38°, schwenkbar 30°, dimmbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, rund, 230V, 7W 3000K 740lm 38°, schwenkbar 30°, dimmbar, Schwarz
LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, rund, 230V, 7W 3000K 740lm 38°, schwenkbar 30°, dimmbar, Schwarz
LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, rund, 230V, 7W 3000K 740lm 38°, schwenkbar 30°, dimmbar, Schwarz
LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, rund, 230V, 7W 3000K 740lm 38°, schwenkbar 30°, dimmbar, Schwarz
LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, rund, 230V, 7W 3000K 740lm 38°, schwenkbar 30°, dimmbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-39361083
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-39361083
EAN/GTIN:
     4251433928300
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler-Set inkl. Konverter, IP20, rund, 230V, 7W 3000K 740lm 38°, schwenkbar 30°, dimmbar, Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Produktart: Downlight
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 740 lm
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Brumberg
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 8,2 cm
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Einbautiefe: 3,8 cm
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Montageart: Einbau Montage
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-39361083
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,49*
€ 54,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,51*
€ 60,64*
€ 5,46*
ab € 47,72*
€ 62,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,76*
€ 62,57*
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 63,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
12361083
ab € 30,36*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.