Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler TIRREL-S, IP20, eckig, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler TIRREL-S, IP20, eckig, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, weiß
Einbaustrahler TIRREL-S, IP20, eckig, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, weiß
Einbaustrahler TIRREL-S, IP20, eckig, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-36144070
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-36144070
EAN/GTIN:
     4250047780489
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaustrahler TIRREL-S, IP20, eckig, 230V AC, GU10 max. 50W, schwenkbar, mit Abstandhalter, Aluminium, weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Brumberg
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 12,8 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Abstandshalter incl
  • Artikelnummer: BRUM-36144070
  • Farbe: weiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 50 kWh/1.000 h
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 135 kg
  • Einbautiefe: 12,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Material: aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Einbaustrahler für Decken im Innenbereich.
  • Größe: sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 0,3 cm
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Material: Metall
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
  • Größe: Materialstärke-H: 1,5 cm
  • Zubehör: Fassung incl
  • Mit schwenkbarem Lichtverteiler.
  • Bestimmen Sie mit der Wahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtstrom, Lichtbarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • In verschiedenen Gehäusefarben erhältlich mit runder und eckiger Blende.
  • Versionen mit fest verbauten LED und für GX5.3 Lampen erhältlich.
  • Passende Einbau-Lautsprecher erhältlich.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,98*
€ 22,98*
€ 5,95*
ab € 19,92*
€ 27,36*
€ 5,46*
ab € 20,06*
€ 27,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 27,74*
€ 8,50*
ab € 20,56*
€ 28,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36143070
ab € 18,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010702
ab € 10,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010132
ab € 13,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A069752
ab € 16,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003250
ab € 56,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004640
ab € 62,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004070
ab € 59,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00006317
ab € 12,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143073
ab € 58,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144073
ab € 59,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144173
ab € 59,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39144173
ab € 62,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143173
ab € 58,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39143173
ab € 60,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39144073
ab € 62,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.