Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Weiß
HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Weiß
HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-36141070
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-36141070
EAN/GTIN:
     4250047780397
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

HV-Einbaustrahler GU10 max. 50W, rund, schwenkbar, Weiß

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 12,5 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 8,8 cm
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Downlight
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Metall
  • Montageart: Einbau Montage
  • Artikelnummer: BRUM-36141070
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,83*
€ 21,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,03*
€ 26,14*
€ 5,95*
ab € 18,93*
€ 26,18*
€ 5,46*
ab € 19,13*
€ 26,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,25*
€ 26,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1963.02
ab € 8,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1964.02
ab € 8,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1964.03
ab € 14,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38141053
ab € 61,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39142073
ab € 67,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.