Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Einbaustrahler-Set, IP65, quadratisch, 230V AC, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar, Alu matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Einbaustrahler-Set, IP65, quadratisch, 230V AC, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar, Alu matt
Outdoor LED Einbaustrahler-Set, IP65, quadratisch, 230V AC, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar, Alu matt
Outdoor LED Einbaustrahler-Set, IP65, quadratisch, 230V AC, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar, Alu matt
Outdoor LED Einbaustrahler-Set, IP65, quadratisch, 230V AC, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar, Alu matt
Outdoor LED Einbaustrahler-Set, IP65, quadratisch, 230V AC, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar, Alu matt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-33355253
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-33355253
EAN/GTIN:
     4250047797890
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Outdoor LED Einbaustrahler-Set, IP65, quadratisch, 230V AC, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar, Alu matt

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 650 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B: 8,2∕ 8,2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Aluminium matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: 65
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Form Leuchte: eckig
  • Artikelnummer: BRUM-33355253
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Material: Silikon
  • Material: Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 66,18*
€ 66,18*
€ 5,46*
ab € 57,85*
€ 73,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,94*
€ 73,89*
Frei Haus
ab € 59,00*
€ 75,07*
€ 8,50*
ab € 59,67*
€ 75,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
12355253
ab € 43,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.