Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Einbaustrahler-Set, IP65, rund, 230V AC, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Einbaustrahler-Set, IP65, rund, 230V AC, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar, Chrom
Outdoor LED Einbaustrahler-Set, IP65, rund, 230V AC, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar, Chrom
Outdoor LED Einbaustrahler-Set, IP65, rund, 230V AC, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar, Chrom
Outdoor LED Einbaustrahler-Set, IP65, rund, 230V AC, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar, Chrom
Outdoor LED Einbaustrahler-Set, IP65, rund, 230V AC, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-33353023
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-33353023
EAN/GTIN:
     4251433906810
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Outdoor LED Einbaustrahler-Set, IP65, rund, 230V AC, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar, Chrom

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • IP-Schutzart: 65
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: chrom
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø: 8,2 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: nein
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 650 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Artikelnummer: BRUM-33353023
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Material: Kunststoff
  • Material: Silikon
  • Material: Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 66,76*
€ 66,76*
€ 5,46*
ab € 59,01*
€ 74,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,10*
€ 75,06*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 59,48*
€ 75,49*
€ 8,50*
ab € 60,06*
€ 76,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
12353023
ab € 40,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.