Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler BIG65, 350 mA, IP65, 7,5W, 45°, 3000K, 730lm, schwenkbar, rund, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler BIG65, 350 mA, IP65, 7,5W, 45°, 3000K, 730lm, schwenkbar, rund, dimmbar, weiß
LED Einbaustrahler BIG65, 350 mA, IP65, 7,5W, 45°, 3000K, 730lm, schwenkbar, rund, dimmbar, weiß
LED Einbaustrahler BIG65, 350 mA, IP65, 7,5W, 45°, 3000K, 730lm, schwenkbar, rund, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12494173
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12494173
EAN/GTIN:
     4251433958048
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler BIG65, 350 mA, IP65, 7,5W, 45°, 3000K, 730lm, schwenkbar, rund, dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: abhängig vom Betriebsgerät
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-12494173
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 20-40 °
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 0,25 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Einbautiefe: 5 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 97 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 730 lm
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: 350 mA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Ausführung: Plug&Play
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,75*
€ 47,75*
€ 5,46*
ab € 41,94*
€ 55,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,90*
€ 55,53*
€ 8,50*
ab € 42,73*
€ 56,29*
Frei Haus
ab € 42,71*
€ 56,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.