Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler LAKIL-S, 8.2 x 8.2cm, 350mA (ohne BG), 6W 1800-3000K 460lm 38°, dim2warm, schwenkbar, alu matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler LAKIL-S, 8.2 x 8.2cm, 350mA (ohne BG), 6W 1800-3000K 460lm 38°, dim2warm, schwenkbar, alu matt
LED Einbaustrahler LAKIL-S, 8.2 x 8.2cm, 350mA (ohne BG), 6W 1800-3000K 460lm 38°, dim2warm, schwenkbar, alu matt
LED Einbaustrahler LAKIL-S, 8.2 x 8.2cm, 350mA (ohne BG), 6W 1800-3000K 460lm 38°, dim2warm, schwenkbar, alu matt
LED Einbaustrahler LAKIL-S, 8.2 x 8.2cm, 350mA (ohne BG), 6W 1800-3000K 460lm 38°, dim2warm, schwenkbar, alu matt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12462253
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12462253
EAN/GTIN:
     4250047797302
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler LAKIL-S, 8.2 x 8.2cm, 350mA (ohne BG), 6W 1800-3000K 460lm 38°, dim2warm, schwenkbar, alu matt

  • Dimmbarkeit: Dim to Warm, abhängig vom Betriebsgerät
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 3,8 cm
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,121 kg
  • Farbtemperatur: 1800 - 3000 K
  • Farbe: Aluminium matt
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 4,1 cm
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Marke: Brumberg
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: BRUM-12462253
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 77 lm/W
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß bis warmweiß
  • Lichtstrom: 460 lm
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: 350 mA
  • Netzanschluss: Plug&Play Systemstecker
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Steckertyp: Systemstecker
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • LED Decken-Einbaustrahler für den trockenen Innenbereich.
  • Größe: sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 0,3 cm
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Version mit quadratischer Blende.
  • Schwenkbarer LED-Einsatz für ausrichtbares Direktlicht.
  • Mit dim2warm-Funktion: beim Herunterdimmen verringert sich die Lichtfarbe stufenlos von 3000K bis 1800K.
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED Betriebsgerät stromgesteuert (exkl.)
  • Lieferung ohne benötigtes 350mA Konstantstrom-Beriebsgerät!
  • Bei den Betriebsgeräten kann die passende Dimmart zu bestehenden oder neu anzulegenden Dimmarten gewählt werden.
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Erhältlich mit runder und eckiger Blende, ohne Betriebsgerät oder als anschlussfertiges Set.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 51,15*
€ 51,15*
€ 5,46*
ab € 40,10*
€ 53,08*
€ 5,95*
ab € 40,24*
€ 53,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,47*
€ 53,82*
Frei Haus
ab € 40,60*
€ 54,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
00003835
ab € 2,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640000
ab € 23,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 25,03*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 20,27*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17684020
ab € 42,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657010
ab € 37,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652020
ab € 29,48*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683010
ab € 43,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640010
ab € 23,61*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640020
ab € 28,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17672000
ab € 117,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.