Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Einbaustrahler, IP65, rund, Ø 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar 30°, Alu matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Einbaustrahler, IP65, rund, Ø 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar 30°, Alu matt
Outdoor LED Einbaustrahler, IP65, rund, Ø 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar 30°, Alu matt
Outdoor LED Einbaustrahler, IP65, rund, Ø 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar 30°, Alu matt
Outdoor LED Einbaustrahler, IP65, rund, Ø 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar 30°, Alu matt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12353253
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12353253
EAN/GTIN:
     4250047797838
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Outdoor LED Einbaustrahler, IP65, rund, Ø 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 3000K 650lm 38°, schwenkbar 30°, Alu matt

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: BRUM-12353253
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lampennennstrom: 350 mA
  • IP-Schutzart: 65
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: Aluminium matt
  • Lichtstrom: 650 lm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Größe: Ø: 8,2 cm
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Material: Silikon
  • Material: Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 50,17*
€ 50,17*
€ 5,46*
ab € 40,29*
€ 52,83*
€ 5,95*
ab € 40,34*
€ 52,95*
Frei Haus
ab € 40,91*
€ 53,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,82*
€ 54,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,77*
Zubehör
Brumberg Leuchten
00003835
ab € 2,22*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,69*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17615000
ab € 9,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,46*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,27*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,80*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 25,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17684020
ab € 42,61*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657010
ab € 37,69*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652020
ab € 29,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683010
ab € 43,40*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613010
ab € 23,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621010
ab € 27,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.