Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbau-/Einbau-Downlight MOON MIDI CCT, Ø 22.5cm, IP20, 18W 2800/4000/5600K 1685lm 110°, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbau-/Einbau-Downlight MOON MIDI CCT, Ø 22.5cm, IP20, 18W 2800/4000/5600K 1685lm 110°, dimmbar, weiß
LED Aufbau-/Einbau-Downlight MOON MIDI CCT, Ø 22.5cm, IP20, 18W 2800/4000/5600K 1685lm 110°, dimmbar, weiß
LED Aufbau-/Einbau-Downlight MOON MIDI CCT, Ø 22.5cm, IP20, 18W 2800/4000/5600K 1685lm 110°, dimmbar, weiß
LED Aufbau-/Einbau-Downlight MOON MIDI CCT, Ø 22.5cm, IP20, 18W 2800/4000/5600K 1685lm 110°, dimmbar, weiß
LED Aufbau-/Einbau-Downlight MOON MIDI CCT, Ø 22.5cm, IP20, 18W 2800/4000/5600K 1685lm 110°, dimmbar, weiß
LED Aufbau-/Einbau-Downlight MOON MIDI CCT, Ø 22.5cm, IP20, 18W 2800/4000/5600K 1685lm 110°, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12206073
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12206073
EAN/GTIN:
     4251433930396
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED Aufbau-/Einbau-Downlight MOON MIDI CCT, Ø 22.5cm, IP20, 18W 2800/4000/5600K 1685lm 110°, dimmbar, weiß

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 2800 / 4000 / 5600 K
  • Vielseitig einsetzbare LED Deckenleuchte für die Flächenausleuchtung in Innenräumen.
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • Produktart: Downlight
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: L70/B50: 25000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 1685 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß / kaltweiß (in Stufen)
  • Lichtausbeute: 94 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 21 cm
  • Einbautiefe: 2,5 cm
  • Gewicht: 401 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: weiß matt
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Größe: max.-Ø∕ H: 22,5∕ 4,6 cm
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: BRUM-12206073
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Geeignet für Deckeneinbau und Deckenaufbau.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Kunststoff
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ H: 22,5∕ 1,9 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Dank Montageschiene mit verschiebbaren Federclips geeignet für variable Deckenausschnitte (große Spannweite von 6,5cm bis 21cm)
  • Größe: Materialstärke-H: 1,3 cm
  • Zubehör: DIP-Schalter incl
  • Homogene, rotationssymmetrische Lichtabgabe.
  • Zubehör: Federclips incl
  • Lichtfarbe bei Installation am rückseitigen DIP-Schalter einstellbar: 2800K / 4000K / 5600K
  • Zubehör: Lichtfarbschalter incl
  • Mattweißes Aluminium-Gehäuse mit opaler Kunststoff-Abdeckung.
  • Zubehör: Montageschiene incl
  • Optionale Deko-Ringe in den Farben Chrom( glänzend), schwarz (matt) und Nickel (matt) erhältlich.
  • Magnetische Befestigung der Dekoringe - keine Änderungen am Produkt und kein Werkzeug benötigt.
  • MOON CCT ist in 3 Größen erhältlich.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,63*
€ 44,58*
3 Tage
77
€ 6,40*
ab € 33,83*
€ 44,93*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 44,93*
€ 44,93*
€ 5,46*
ab € 35,36*
€ 46,92*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,90*
€ 49,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
81020602
ab € 9,14*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81020608
ab € 9,03*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81020615
ab € 9,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81020602
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.