Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Downlight 12V DC, IP20, mit magnetischer Blende, 2.6W 3000K 180lm 120°, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Downlight 12V DC, IP20, mit magnetischer Blende, 2.6W 3000K 180lm 120°, Chrom
LED Einbau-Downlight 12V DC, IP20, mit magnetischer Blende, 2.6W 3000K 180lm 120°, Chrom
LED Einbau-Downlight 12V DC, IP20, mit magnetischer Blende, 2.6W 3000K 180lm 120°, Chrom
LED Einbau-Downlight 12V DC, IP20, mit magnetischer Blende, 2.6W 3000K 180lm 120°, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12164023
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12164023
EAN/GTIN:
     4251433927167
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Downlight 12V DC, IP20, mit magnetischer Blende, 2.6W 3000K 180lm 120°, Chrom

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Größe: Ø∕ H: 7,5∕ 4407,9 cm
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Einbautiefe: 4395,4 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,6 cm
  • IP-Schutzart: 20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 180 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Downlight
  • Schutzklasse: 3
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: BRUM-12164023
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Material: Kunststoff
  • Material: Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 34,50*
€ 34,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,75*
€ 35,31*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,06*
€ 39,12*
€ 5,46*
ab € 30,20*
€ 40,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,46*
€ 40,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17107000
ab € 7,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17108000
ab € 4,38*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17106000
ab € 31,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17110000
ab € 48,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.