Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtpunkt, IP44, Ø 3.25cm, Plug&Play 350mA, 1.2W 3000K 70lm 30°, Alu matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lichtpunkt, IP44, Ø 3.25cm, Plug&Play 350mA, 1.2W 3000K 70lm 30°, Alu matt
LED Lichtpunkt, IP44, Ø 3.25cm, Plug&Play 350mA, 1.2W 3000K 70lm 30°, Alu matt
LED Lichtpunkt, IP44, Ø 3.25cm, Plug&Play 350mA, 1.2W 3000K 70lm 30°, Alu matt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12071253
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12071253
EAN/GTIN:
     4250047782124
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Lichtpunkt, IP44, Ø 3.25cm, Plug&Play 350mA, 1.2W 3000K 70lm 30°, Alu matt

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: BRUM-12071253
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Schutzklasse: 3
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtstrom: 70 lm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 2,7 cm
  • IP-Schutzart: 44
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einbautiefe: 1,7 cm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampennennstrom: 350 mA
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø: 3,25 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Produktart: Lichtobjekt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,06*
€ 25,06*
€ 5,95*
ab € 21,52*
€ 29,40*
€ 5,46*
ab € 22,00*
€ 30,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,20*
€ 30,26*
€ 8,50*
ab € 22,44*
€ 30,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 30,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,39*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613010
ab € 23,58*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621010
ab € 27,11*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662010
ab € 14,05*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648000
ab € 59,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648010
ab € 58,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648020
ab € 64,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.